Beli gelas plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wayang Gelas Plastikatribut:
- Material: PP
- Type: Ulir
- SP Gelas Aquaatribut:
- Size (ml): 220
- Tanaka (Plastic Ware) Gelas Plastikatribut:
- Color: Assorted Colors
- Height (cm): 10
- Size (ml): 400
- Diameter (cm): 8x5.5
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 70micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Material: HDPE
- Color: Hitam
- Thickness (mm): 0.07
- Benxon Gelas Plastikatribut:
- Material: PP
- Hawaii Gelas Grapeatribut:
- Product Dimensions (mm): Ø77x111
- Dinnerware Gelas Plastikatribut:
- Color: Hijau
- Size (cm): 3x3.8
- Kiramas Gelas Nalaatribut:
- Dimensions (L x W x H) (cm): 8.5x8.5x14.8
- SL Plastic Mangkok Ayam Jagoatribut:
- Color: White
- ecorasa Gelas PlastikDeskripsi:- Food Grade- Oxo-biodegradable- Hot Sealer & Lid Compatibleatribut:
- Material: PP with OXIUM
- Color: Transparent
Daftar Harga gelas plastik Terbaru March 2026
| Wayang Gelas Plastik | Rp8.900 |
| SP Gelas Plastik | Rp18.900 |
| SP Gelas Aqua | Rp10.900 |
| Non Brand Gelas Plastik | Rp9.900 |
| Tanaka (Plastic Ware) Gelas Plastik | Rp48.900 |
| Owl Plast Gelas Plastik | Rp8.900 |
| monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 70micron (Trash Bag / Kresek) | Rp9.900 |
| GBUplast Gelas | Rp4.900 |
| Benxon Gelas Plastik | Rp48.900 |
| Hawaii Gelas Grape | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Gelas%20Plastik/14P110093040-1.jpg)

/giP107695594-5.jpg)